Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49260-MR6 | LEVITON

LEVITON | 49260-MR6 | 6" Vertical Manager Ring, 4-pair Cable Capacity: 360 rear, 500 front

  • Réf. fabricant 49260-MR6
  • PART #205517
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Rack & Frame Cable Management solutions. 6" Vertical Manager Ring (4-Pair Cable Capacity: 360 Rear, 500 Front).

Caractéristiques
  • Tie Brackets allow rings to be center-mounted
  • Vertical Transition Rings are used for vertical and horizontal cable management and are compatible with flat and angled panels
  • Vertical Manager Rings are an open ring solution that can be installed in tight spaces and smaller deployments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires