Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49280-QP6 | LEVITON

LEVITON | 49280-QP6 | VertiGO Zero-U QuickPort Panel, 12-Port, Panel With 6" Cable Channel

  • Réf. fabricant 49280-QP6
  • PART #354128
Color: BLACK
Number of Ports: 12
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part has been discontinued by the supplier. Use AXE #354127 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires