Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
492RU-HFO | LEVITON

LEVITON | 492RU-HFO | Horizontal Cable Management, 2RU, 3" x 3" Front Only

  • Réf. fabricant 492RU-HFO
  • PART #316703
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Create a first class cabling infrastructure and reduce network administration time using Leviton's Horizontal Cable Management system.

Caractéristiques
  • Fits all standard 19 inch racks
  • Horizontal managers include bend radius compliant clips
  • Finger spacing aligns with Leviton patch panel port openings to better manage patch cords
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires