Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4940L-VFO | LEVITON

LEVITON | 4940L-VFO | Vertical Front Only Cable Management, 5" Channel x 40" Long, Black Snap-On Cover

  • Réf. fabricant 4940L-VFO
  • PART #496438
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Front only and front/rear configurations
  • Cable concealing covers
  • Mount on standard equipment racks with top, bottom, and side cable entry
  • Finger alignment with rack spacing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires