Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49882-ZAD | LEVITON

LEVITON | 49882-ZAD | Adapter, ST, Zirconia Sleeve, 1F SM

  • Réf. fabricant 49882-ZAD
  • PART #593514
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Type: COUPLER / ADAPTER
Spécifications
  • ST Adapter
  • Housing Material: Nickel Plated Brass
  • Sleeve Material: Zirconia Ceramic
  • Dimension: 0.270 Inch Dia x 1.155 Inch Length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires