Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49884-SAD | LEVITON

LEVITON | 49884-SAD | Adapter, SC Duplex, Zirconia Sleeve, Blue

  • Réf. fabricant 49884-SAD
  • PART #593519
Connector Type: SC DUPLEX
Type: COUPLER / ADAPTER
Caractéristiques
  • Multiple mating/fully inter-mateable with industry standard products
  • Applicable for connectors terminated on 3 mm, 900µm and 250 um cable
Spécifications
  • SC Duplex Adapter
  • Color: Blue
  • Sleeve Material: Zirconia Ceramic
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires