Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
49910-SE4 | LEVITON

LEVITON | 49910-SE4 | QuickPort Modular Furniture Faceplate, 4-Port, Black, Includes 1 Blank Insert, Compatible with Steelcase, Haworth, HON, and Others, Compatible with Herman Miller when G1189A Reducer (from Herman Miller) is used.

  • Réf. fabricant 49910-SE4
  • PART #249954
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 4
Description

Product Features.Color: Black; Product Features.Ports: 4-Port Standard Depth; Product Features.Type: Faceplates

Caractéristiques
  • Provides for work area commercial-grade telephone and data patching
  • Compact design
  • Meets ANSI/TIA-568-C.0 bend-radius requirements
  • ID designation window included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires