Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

LEVITON | 4999K-RLC | Connector, SKLC Multimode/Single-mode 900U Red

  • Réf. fabricant 4999K-RLC
  • PART #593307
Connector Type: LC
  • Patent-pending uni-body design prevent unauthorized and inadvertent MACs
  • Duplex LC connector plugs into any industry complaint LC adapter or interface, unlike traditional keyed LC products
  • Anaerobic adhesive style connector for indoor and outdoor applications
  • No curing oven or proprietary tool required
  • Termination onto 250 or 900µm tight buffer cable
  • Connector ferrules are zirconia ceramic
  • Same connector used for MM and SM applications
  • Similar termination process and consumables as used for LevitFast-Cure connector
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires