Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4D010M2/014G000 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | 4D010M2/014G000 | 2/0-1C 19 BC NS XLPE PVC 1KV CSA GRN JKT TC DB 90C FT4 GROUNDING WIRE

  • Réf. fabricant 4D010M2/014G000
  • PART #2L-2021-04
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 2/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Color: GREEN
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 1KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires