Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4H24 | ERICO

ERICO | 4H24 | Hammer-On Flange Clip, Side Mount

  • Réf. fabricant 4H24
  • PART #182265
Caractéristiques
  • Provides a "portable" hole
  • Fits most beams and bulb tees
  • Installs with just a hammer
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • Flange Thickness (") ~ : 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Hole Size ("): 1/4"
  • Static Load (lb): 200 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires