Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4I4O-ID | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 4I4O-ID | Addressable Four Input/Four Output Device

  • Réf. fabricant 4I4O-ID
  • PART #305819
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Height - Inches: APPROXIMATELY 5 INCHES
Input Power: 12 TO 30 VDC
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: OTHER COMPONENT
Sales Category: ALARM COMPONENT
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 2 INCHES
Width - Inches: APPROXIMATELY 6 INCHES
Description

An addressable 4 input and 4 unsupervised output interface that allows you to connect up to 4 non-addressable devices to the PinPoint ID Bus Interface.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports four inputs and four unsupervised outputs (horns, bells, sirens, etc.).
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires