Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4PM6-29-5FR | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | 4PM6-29-5FR | Four Post Rack with 5" Vertical Front and Rear Cable Management, RoHS, Black

  • Réf. fabricant 4PM6-29-5FR
  • PART #485994
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Four Post Rack with M6 mounting and 5" Vertical Front and Rear Cable Management; 84"H x 20.31"W x 29"D; 45 RMU; 1500 lb. weight capacity when networked; cold rolled steel construction

Caractéristiques
  • 19" EIA 310-E Compliant; 23" mounting available
  • 12 Gauge Cold Rolled Steel (CRS)
  • M6 mounting
  • Equipment mounting hardware included
  • 5" Vertical Front and Rear Cable Management includes black snap on cover
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires