Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4R3AN-180 | COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS

COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS | 4R3AN-180 | Protector Module 5 Pin Red Gas Tube 350 V Resettable 2.2 Ohm

  • Réf. fabricant 4R3AN-180 | 760075978
  • PART #375037
Test Points: Yes
Type: GAS
UL Listed Primary (497) or Secondary (497A): P
Vendor: CS-Carrier
Description

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires