Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4S089-4IP | LEVITON

LEVITON | 4S089-4IP | SMBOX 4 Port Shield Ivory

  • Réf. fabricant 4S089-4IP
  • PART #592446
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Designation label provided for identification
  • Specially designed for use with Leviton shielded connectors
  • Compatible with all QuickPort connectors
  • Knockouts in cover are compatible with major raceway brands
  • Includes two self-tapping screws and two pieces
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires