Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4SPDX | TRIPP LITE

TRIPP LITE | 4SPDX | Relocateable Power Taps, 4 outlets, 6' cord, Metal-Duplex Series, master switch pilot light. Beige Color without tabs

  • Réf. fabricant 4SPDX | 037332108197
  • PART #565047
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
  • Includes 4 NEMA 5-15R output receptacles with 1.520-in. center-to-center spacing
  • Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
  • Lighted combination power switch with integrated circuit breaker
  • 15A power handling capacity
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • 6-ft. AC line cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires