Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
4WSD9TB | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 4WSD9TB | Serial 232 to 422/485 Port Power or External Converter

  • Réf. fabricant 4WSD9TB
  • PART #523436
Type: PROTOCOL CONVERTER
Description

The 4WSD9TB and 4WSD9R Universal Converter provides RS-232 to RS-422/RS-485 conversion using either port-power or an external power supply. The 4WSD9TB has a Terminal Block RS-485 connector, and the 4WSD9R has a DB9 Female connector.

Caractéristiques
  • Extend RS-232 data signals up to 1.2 km (4,000 ft.)
  • Change RS-232 TD and RD to RS-485 signals
  • Automatic Send Data Control
  • Baud rates up to 115.2 kbps
  • RS-232 Port Power or External 12 V DC Power Jack
  • Dipswitch selectable RS-422 or RS-485
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires