Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5000-011 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5000-011 | Wall Mount AXIS PS24

  • Réf. fabricant 5000-011 | PS24 WALL MOUNT
  • PART #358903
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Metal box used to mount AXIS PS24 Outdoor Power Supply. (5000-001)

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires