Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5000-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5000-021 | PS12 ACC Mains Adaptor

  • Réf. fabricant 5000-021 | PS12 ADAPTOR
  • PART #357947
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: SURFACE
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

12V outdoor/indoor power supply. 5 meter (16.4 ft) input and output cable. Supplied without power plug.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires