Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5000-20050 | EXACQ

EXACQ | 5000-20050 | Rackmount Sliding Rail Kit for A Series 2U and 4U Chassis, 20" Mounting Rail Spacing

  • Réf. fabricant 5000-20050
  • PART #420565
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: DVR/NVR MOUNT
Description

20 in. Rack Sliding Rail Kit 2U and 4U Chassis

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 20 in. Rack Sliding Rail Kit 2U and 4U Chassis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires