Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5000-40390 | EXACQ

EXACQ | 5000-40390 | CPU Upgrade, S-Series Enterprise - E3-1275 Xeon CPU + 4 GB RAM For High Capacity Web Service

  • Réf. fabricant 5000-40390
  • PART #541950
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS/LINUX
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: SERVER
Caractéristiques
  • Available at time of initial order only
  • Not compatible with S series professional
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires