Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500002 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500002 | VIDEOEASE RGB BALUN

  • Réf. fabricant 500002
  • PART #275875
Type: VIDEO BALUN
Description

The VideoEase RGB Balun allows one Red, Green, Blue (RGB) or YPbPr component video channel to be transmitted via three (3) unshielded twisted pairs. Used in pairs, the RGB Balun supports RGB signals with synchronization on Green. The RGB Balun is used in home or commercial applications as a smart, fast and cost-effective means of cabling component RGB video equipment using twisted pair instead of coax cable

Caractéristiques
  • Up to 500 feet (150m) in color via Cat 5 twisted pair (480i and 480p only)
  • Three (3) BNC connector for video
  • RJ45 for twisted pair
  • Three (3) - 10" coax video jumper cables included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires