Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500015 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500015 | VIDEOEASE LONGREACH ACTIVE CCTV RECEIVER BALUN

  • Réf. fabricant 500015
  • PART #275881
Type: VIDEO BALUN
Description

The VideoEase LongReach is an Active CCTV Receiver Balun that provides extended distance between the CCTV camera and the DVR or multiplexer via copper twisted pair cable. The LongReach features Automatic Image Adjustment for picture brightness, sharpness

Caractéristiques
  • Automatic Image Adjustment - helps eliminate service calls
  • Up to 5,000 feet (1.5km) via Cat 5 UTP
  • Connects directly to the DVR, multiplexer or switcher
  • Works with MuxLab passive CCTV Baluns
  • Eliminates the need for fiber or coax
  • Supports NTSC orL
  • Requires 24 V AC (Not supplied)
  • Ground loop blocking
  • Voltage surge protection
  • Auto-resettable fuse
  • LEDs for power, video and ground loop fault
  • Cable strain relief
  • 1 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires