Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500016 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500016 | VIDEOEASE S-VIDEO ONLY BALUN

  • Réf. fabricant 500016
  • PART #275870
Type: VIDEO BALUN
Description

The S-Video Balun allows one (1) S-Video channel to be connected via two (2) unshielded twisted pairs. Used in pairs, the S-Video Balun is used in home or commercial applications as a smart, fast and cost-effective means of connecting S-Video equipment using twisted pair instead of coax cable. The S-Video Balun may also be used in conjunction with MuxLab's CCTV-Audio/Video Hub (500200) for video distribution to multiple monitors. Ideal for video-conferencing, audio-video distribution, S-Video and other dual audio-video systems.

Caractéristiques
  • S-Video up to 1000 feet in color via Cat 5 twisted pair
  • One (1) 4-Pin Mini DIN connector for video
  • RJ45 for twisted pair
  • 5" cable lead for ease of installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires