Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500017-PRO | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500017-PRO | VIDEOEASE S-VIDEO AUDIO BALUN

  • Réf. fabricant 500017-PRO
  • PART #448604
Description

The S-Video/Audio ProAV Balun (500017-Pro) allows one (1) S-Video channel and one (1) stereo audio channel to be transmitted via unshielded twisted pair (UTP) cable up to 1000 ft (305m) in a point-to-point connection. The S-Video/Audio ProAV Balun features a robust metal enclosure, Ethercon RJ45 and heavy-duty, built-in cable leads for the more demanding professional audio-video environment. The S-Video/Audio ProAV Balun is compatible with the 500017, 500038 and 500038-WP for more versatile cabling.

Caractéristiques
  • Rugged metal enclosure
  • Robust Ethercon RJ45
  • Heavy-duty built-in 12 cable harness
  • Up to 1,000 feet (305m) via Cat5e/6 UTP
  • 20 Hz to 20 kHz audio bandwidth
  • Compatible with 500017, 500038, 500038-WP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires