Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500024 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500024 | VIDEOEASE POWER-THRU BALUN

  • Réf. fabricant 500024
  • PART #287822
Type: VIDEO BALUN
Description

The VideoEase CCTV Power-Thru Balun allows video and remote power to be transmitted via one 4-pair Cat 5 cable, thus eliminating the need to install multiple cables for more efficient cabling in the CCTV security and surveillance environment. The Power-Thru Balun may be used in pairs or in conjunction with standard twisted pair cross-connect devices and other MuxLab CCTV baluns such as the 500000, 500009, 500023 and 500015.

Caractéristiques
  • Combines video and remote power under one 4-pair Cat 5 cable for more efficient cabling
  • Video up to 2,200 ft (670m) via Cat 5 UTP*
  • Remote power up to 500ft (170m)@ 24 V AC /5VA via three (3) twisted pairs
  • * Shorter distances may result withtain models of DVR.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires