Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500025 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500025 | BALUN MONOPRO XLR, XLR3-M PLUG TO SCREW TERMINAL

  • Réf. fabricant 500025
  • PART #306927
Type: VIDEO BALUN
Description

The MonoPro XLR (500025, 500026) allows a standard AES analog or digital audio channel to be connected via Category 5 unshielded twisted pair cable (UTP) in the professional audio environment. The product features rugged cable strain relief and comes with locking XLR3 connectors for added cabling versatility. The 500025 and 500026 feature XLR3 plug and XLR3 receptacle respectively.

Caractéristiques
  • Cost efficient cabling via UTP
  • Rugged cable strain relief
  • Line analog audio up to 5,000 ft (1.5km) via Cat 5
  • Digital audio up to 1,400 ft (426m) via Cat5
  • Wires terminate inside product
  • Locking XLR3 connector
  • Optional wire terminal for ground/shield
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires