Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500028 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500028 | STEREO HI-FI BALUN 20HZ-20KHZ W/COLOR CODED RCA CABLE LEADS UP TO 3250FT (1KM)

  • Réf. fabricant 500028
  • PART #339731
Description

The Stereo Hi-Fi Balun allows unbalanced line level stereo analogue audio to be transmitted via Category 5 unshielded copper twisted pair (UTP) in a point-to-point connection. The product is designed for audio applications where full-range, hi-fidelity audio frequency response is required. Used in pairs, the Stereo Hi-Fi Balun eliminates costly and bulky coaxial cable, allowing audio equipment to be connected or moved within a structured cabling environment.

Caractéristiques
  • 20 Hz to 20 KHz bandwidth
  • Cost-efficient cabling
  • Up to 3,250 ft (1km) via Cat 5 UTP
  • Color-coded RCA cable leads
  • Quicker moves, adds and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires