Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500032 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500032 | QUAD VIDEO BALUN 4 RCA UP TO 4 COMP VIDEO SIGNALS VIA UTP POINT TO POINT

  • Réf. fabricant 500032
  • PART #315571
Type: VIDEO BALUN
Description

The Quad Video Balun allows up to four (4) composite video signals to be transmitted via unshielded twisted pair (UTP) cable in a point-to-point connection. Used in pairs, the Quad Video Balun eliminates up to four (4) coaxial cables, allowing audio-video equipment to be connected via space-efficient and cost-effective Category 5 twisted pair cable. The Quad Video Balun also works in conjunction with other MuxLab composite video baluns such as the 500000, 500009 and 500021.

Caractéristiques
  • Cost-efficient cabling - save up to four (4) cables
  • Composite video up to 2,200 ft (670m) via Cat 5
  • Component video up to 500 ft (152m) via Cat 5 (480i/p only) Compact design for neater wiring
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires