Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500033-WP-US | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500033-WP-US | QUAD AUDIO WALL BALUN

  • Réf. fabricant 500033-WP-US
  • PART #448600
Description

The Quad Audio Wall Balun (500033-WP-US) allows up to four (4) analog line audio signals to be transmitted via unshielded twisted pair (UTP) cable in a point-to-point connection.
Used in pairs, the Quad Audio Wall Balun allows up to four (4) coax audio cables to be replaced by one (1) Cat5e/6 cable. The Quad Audio Balun also works in conjunction with other MuxLab analog audio baluns such as the 500019.

Caractéristiques
  • Cost-efficient cabling save up to four (4) cables
  • 20 Hz to 20 KHz bandwidth for high fidelity
  • Analog audio up to 3,250 ft (1.0 km) via Cat5e/6
  • Compact design for neater wiring
  • Compatible with Decora face plates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires