Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500038-WP-US | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500038-WP-US | S-VIDEO/HI-FI WALL PLATE BALUN - US

  • Réf. fabricant 500038-WP-US
  • PART #420760
Description

The S-Video/Hi-Fi Wall Balun (500038-WP-US) allows a single S-Video signal to be transmitted via unshielded twisted pair (UTP) cable up to 1000 ft (305m) in a point-to-point connection. The S-Video/Hi-Fi Wall Balun features full audio bandwidth respons e for high fidelity applications and is Decora compatible for ease of installation. The S-Video/Hi-Fi Wall Balun works in pairs or in conjunction with the 500038 or 500017. Application include; classroom video distribution, commercial and home audio/vi deo systems, hospital video training, video conferencing, and video kiosks.
This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Up to 1,000 feet (305m) via Cat5e/6 UTP
  • 20 Hz to 20 kHz audio bandwidth
  • Decora compatible
  • Lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires