Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500049-WP-US | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500049-WP-US | STEREO AV/IR PASS-THRU WALL PLATE BALUN- US

  • Réf. fabricant 500049-WP-US
  • PART #420948
Description

The Stereo AV/IR Pass-Thru Wall Balun (500049-WP-US) allows one (1) composite video, one (1) stereo audio and one (1) IR emitter signal to be transmitted via a single Cat5e/6 cable in a point-to-point connection. The Stereo AV/IR Pass-Thru Wall Balun features full audio bandwidth response for high fidelity applications and is Decora compatible.
The Stereo AV/IR Pass-Thru Balun works in pairs or in conjunction with the 500048 or 500049. Some of the applications are; classroom video distribution, commercial and home audio/video systems, hospital video training, video conferencing, and video kiosks.

Caractéristiques
  • Video up to 2,200 feet (670m) via Cat5e/6
  • Audio up to 3,250 ft (990m) via Cat5e/6
  • 20 Hz to 20 kHz audio bandwidth
  • IR 2-wire emitter pass-thru on fourth twisted pair
  • Compatible with Decora face plates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires