Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500051 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500051 | COMPONENT VIDEO/DIGITAL AUDIO BALUN, F

  • Réf. fabricant 500051
  • PART #366601
Description

The Component Video/Digital Audio Balun (500050) allows one component video (YPbPr or RGB) signal and one Digital Audio signal to be transmitted via cost-effective unshielded twisted pair (UTP) cable in a point-to-point configuration. Used in pairs, the Component-Digital Balun supports 480i/p, 720p and 1080i/p video formats for hi-definition (HDTV) video applications.

Caractéristiques
  • Supports 480i/p, 720p, 1080i/p
  • Supports 480i/p up to 1,000 ft (305m) via Cat5
  • Supports 720p/1080i/p up to 500 ft (152m) via Cat 5
  • Moulded color-coded RCA cable leads
  • Supports digital audio on fourth twisted pair
  • Modular shielded RJ45 connector
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires