Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500052-PRO-RCA | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500052-PRO-RCA | PRO AV BALUN RCA-M

  • Réf. fabricant 500052-PRO-RCA
  • PART #448606
Description

The Component Video/Analog Audio ProAV Balun (500052-Pro) allows one component video (YPbPr or RGB) signal and one combined left/right analog audio signal to be transmitted via one Cat5e/6 twisted pair cable for more cost-efficient cabling.
The 500052-Pro features Ethercon RJ45, ruggedized cast aluminum enclosure and built-in 12-inch (30cm) heavy duty AV cable leads for the demanding professional environment. The 500052-Pro may be used in pairs or in conjunction with other MuxLab component video baluns.

Caractéristiques
  • Supports 1080i/p up to 500 ft (152m) via Cat5e/6
  • Supports analog audio on fourth twisted pair
  • Ethercon RJ45 connector for cable strain relief
  • Ruggedized cast aluminum enclosure
  • Heavy-duty 12-inch (30cm) built-in cable leads
  • Available with RCA or BNC
  • Compatible with 500052, 500052-WP
  • Lifetime warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires