Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500056 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500056 | Component-Composite Video Balun

  • Réf. fabricant 500056
  • PART #370226
Type: VIDEO BALUN
Description

The VideoEase Component/Composite Video Balun (500056, 500057) allows one component video (YPbPr or RGB) signal and one Composite Video signal to be transmitted via one Category 5/6 twisted pair cable for more cost-efficient cabling.
Used in pairs, the Component/Composite Video Balun supports 480i/p, 720p and 1080i/p video formats for commercial and residential hi-definition (HDTV) video applications. Works in conjunction with MuxLab rack, wall and surface mounting accessories.

Caractéristiques
  • Supports 480i/p, 720p, 1080i/p
  • Supports 480i/p up to 1,000 ft (305m) via Cat5/6
  • Supports 720p/1080i/p up to 500 ft (152m) via Cat 5/6
  • Moulded color-coded RCA cable leads
  • Supports composite video on fourth twisted pair
  • Modular shieldednnector
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires