Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500058 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500058 | COMPONENT VIDEO/STEREO AUDIO BALUN

  • Réf. fabricant 500058
  • PART #394255
Description

The VideoEase Component Video/Stereo Audio Balun (500058) allows one component video (YPbPr or RGB) signal and one (1) Stereo Audio channel to be transmitted via one (1) Cat5E/6 twisted pair cable for more cost-efficient cabling. The product features Ground Loop Coupling (GLC) to help eliminate "hum" bars. Used in pairs, the Component Video/Stereo Audio Balun supports high-definition resolution and true left/right stereo audio for hi-fidelity commercial and residential AV applications.

Caractéristiques
  • Supports 480i/p up to 1,000 ft (305m) via one Cat5/6*
  • Supports 720p/1080i/p up to 500 ft (152m) via Cat5/6*
  • Supports true Hi-Fi left/right analog stereo audio
  • Modular shielded RJ45 connector
  • Ground Loop Coupling (GLC) - US Patent pending
  • * Not compatible with 500050/51/52/53/54/55/56/57
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires