Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500058-WP-US | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500058-WP-US | VIDEO/STEREO AUDIO WALL PLATE BALUN

  • Réf. fabricant 500058-WP-US
  • PART #420923
Description

The Component Video/Stereo Audio Wall Plate Balun (500058-WP-US) allows one component video (YPbPr or RGB) signal and one (1) Stereo Audio channel to be transmitted via one (1) Cat5e/6 twisted pair cable for more cost-efficient cabling. The product fits Decora compatible outlet boxes for neater wall mount installation.
Used in pairs or in conjunction wih the 500058, the Component Video/Stereo Audio Balun supports high-definition resolution and true left/right stereo audio for hi-fidelity commercial and residential AV applications.

Caractéristiques
  • Supports 720p/1080i/p up to 500 ft (152m) via Cat5E/6
  • Supports true Hi-Fi left/right analog stereo audio Ground Loop Coupling (GLC) (US Patent pending)
  • Decora compatible wall plate standard
  • Modular shielded RJ45 connector
  • * Not compatible with 500050/51/52/53/54/55/56/57/250/251/252/253
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires