Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500130 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500130 | VIDEOEASE PASSIVE CCTV HUB 16-PORT W/COAX VIDEO OUTPUT SWTCHSET TO POWER OR PASS

  • Réf. fabricant 500130
  • PART #315574
Distance Ft: 100-1500 FEET
Format: VIDEO
Mount: RACK MOUNT
Number of Channels: 16
Path: 1 WAY
Product Type: VIDEO UTP ACCESSORY
Signal Format: ANALOG
Signal Type: COLOR
Style: PASSIVE
Description

The Passive CCTV CCTV Hub allows video, remote power and PTZ control to be transmitted via one 4-pair Cat5 cable, thus eliminating the need to install multiple cables for more efficient cabling in the security video environment. There are two 16-port models: 500130; with coax video output and 500131; with twisted pair video output. The Passive CCTV Hub works in conjunction with the 500022, 500024, 500029, 500000, 500009, 500023, 500015 and 500120.

Caractéristiques
  • Port switch to set Power-Thru or Pass-Thru mode
  • Pin configuration table on unit
  • Space efficient, rackmountable
  • * Shorter distances may result with certain models of DVR.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires