Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500136-US | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500136-US | PASSIVE CCTV POWER INTEGRATOR HUB 24VAC

  • Réf. fabricant 500136-US
  • PART #451341
Type: VIDEO BALUN
Description

The Passive CCTV Power Integrator Hub allows video, remote power and PTZ control to be transmitted via one Cat5e/6 cable, thus eliminating the need to install multiple cables for more efficient cabling in the security video environment. The product features a built-in 16-channel 350VA CCTV power supply that supplies power to each port and works in conjunction MuxLabs 500000R, 500009, 500022, 500023, 500024 and 500029 CCTV baluns.

Caractéristiques
  • Built-in 16-channel 350VA PSU
  • Port configuration: Power-Thru(500024) or Pass-Thru (500022) mode
  • Port selectable voltage: 24 V AC, 28 V AC, "OFF"
  • 2U rack height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires