Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500150 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500150 | VGA HUB, 4 PORTS, 100V

  • Réf. fabricant 500150
  • PART #394261
Type: VIDEO BALUN
Description

The VGA 1x4 Distribution Hub allows one (1) VGA (RGBHV) source to be distributed up to up to four (4 displays via Cat5/6 cable for more cost-efficient cabling. The hub works in conjunction with the Active VGA Balun II Kit (500140) and Active VGA Balun II Receivers (500142). At least one (1) 500140 is required to support one (1) display. Up to three (3) additional 500142 may be added to support up to three (3) additional displays.

Caractéristiques
  • Plug and Play - DDC1 and DDC2 Compliant
  • Remote power up to 150 ft (46 m)
  • Modular RJ45 on input and output
  • Supports up to 1920 x 1440, 1080p
  • Ground loop isolation on every port
  • Works in conjunction with 500140 and 500142.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires