Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500401 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500401 | HDMI ECONO PLUS EXTENDER KIT

  • Réf. fabricant 500401
  • PART #414602
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: HDMI EXTENDER
Description

The HDMI Econo Plus Extender Kit (500401) allows HDMI equipment to be connected up to 150 ft (45m) via two (2) Cat5e unshielded twisted pair cables in a point-to-point configuration at 1080p resolution. The product also supports 1080p Deep Color up to 90 ft (27m) via Cat6 cable. The kit come with one (1) transmitter, one (1) receiver and one (1) power supply.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Up to 150 ft (45m) @ 1080p via Cat5e
  • Up to 90ft ft (27m) @ 1080p Deep Color via Cat6
  • Connect via two (2) Cat5e/6 cables
  • May be used with MuxLab mounting accessories
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires