Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500402 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500402 | HDMI PASSIVE EXTENDER KIT

  • Réf. fabricant 500402
  • PART #473460
Type: TRANSCEIVER
Description

The HDMI Passive Extender Kit (500402) allows HDMI equipment to be connected up to 100 ft (30m) via two (2) Cat5e unshielded twisted pair cables in a point-to-point configuration at 1080p resolution. The product also works with 1080p up to 150 ft (45m) via Cat6 cables. The kit comes with one (1) transmitter and one (1) receiver.

Caractéristiques
  • HDMI 1.4
  • Up to 100 ft (30m) @ 1080p Cat5e
  • Up to 150 ft (45m) @ 1080p Cat6
  • Connect via two (2) Cat5e/6 cables
  • No external power required
  • Supports HDMI 3D
  • Works with Deep Color equipment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires