Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500415 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500415 | HDMI 4X4 CAT5E/6 MATRIX SWITCH

  • Réf. fabricant 500415
  • PART #450006
Description

The HDMI 4x4 Matrix Switch (500415) allows up to four (4) different HDMI sources to be switched/distributed to up to four (4) HDMI displays via Cat5e/6 unshielded twisted pair cables. The product works in conjunction with MuxLabs HDMI Receivers (500407 or 500417) supporting up to 150 ft (45m) at 1080p Deep Color via Cat5e/6 cable.


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • HDMI 1.3a
  • Switches four (4) HDMI sources to four (4) HDMI displays via two (2) Cat5e/6
  • Control options: Pushbutton, IR, USB, GUI, Web Interface
  • Up to 150 ft (45m) @ 1080p Deep Color via Cat6
  • Up to 300 ft (90m) @ 1080I via Cat5e/6
  • Supports IR matrix and source control
  • Includes four IR emitters plus wireless remote
  • Works with 500407 and 500417 receivers
  • EDID handling options
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires