Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500417 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500417 | HDMI IR RECEIVER WITH SOURCE CONTROL

  • Réf. fabricant 500417
  • PART #450007
Description

The HDMI IR/Receiver (500417) allows any HDMI source to be selected via MuxLabs HDMI 4x4 Matrix Switch from the remote display. Also, the product features an IR jack to allow the HDMI source to be controlled. The product supports 1080p Deep Color up to 150 ft (46m) via two (2) Cat6 cables and includes one (1) IR Sensor and one (1) power supply.


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Works with HDMI 4x4 Matrix Switch (500415)
  • Up to 150 ft (46m) @ 1080p Deep Color via Cat6
  • Up to 300 ft (91m) @ 1080i via Cat5e/6
  • Connect via two (2) Cat5e/6 cables
  • Includes IR Sensor and handheld remote
  • Pushbutton control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires