Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500420 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500420 | HDMI, 1X4 DISTRIBUTION HUB

  • Réf. fabricant 500420
  • PART #423716
Description

The HDMI 1x4 Distribution Hub (500420) allows one (1) HDMI source to be distributed to up to four (4) HDMI displays via two (2) Cat5e/6 cables. The product supports up to 150 ft (46m) at 1080p/8-bit via Cat5e cable on either side of the hub. The produc t supports remote IR control and works in conjunction with the HDMI IR/Extender (500405 [kit], 500406 [Tx] and 500407 [Rx]).

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Distributes one HDMI source to up to 4 displays
  • Supports Cat5e/6 on input and output sides
  • Up to 150 ft (46m) @ 1080p via two (2) Cat5e
  • Up to 300 ft (91 m) @ 1080i via two (2) Cat5e
  • Cascadable
  • Local HDMI output
  • Includes one (1) IR Emitter for IR source control
  • EDID configuration switch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires