Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500450 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500450 | HDMI MONO EXTENDER KIT

  • Réf. fabricant 500450
  • PART #450008
Type: DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Description

The HDMI Mono Extender Kit (500450) allows HDMI equipment to be connected up to 330 ft (110 m) @ 1080p Deep Color via one (1) Cat 5e/6 unshielded twisted pair cables in a point-to-point configuration. The kit comes with one (1) Transmitter and one (1) Receiver as well as an IR Emitter (500998) and IR Sensor (500999) for remote control applications.

Caractéristiques
  • HDMI 1.3a
  • Up to 330 ft (110m) @ 1080p Deep Color via one Cat5e/6 cable
  • Includes IR Emitter and IR Sensor
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires