Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500460 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500460 | HDMI FIBER EXTENDER KIT 110-220V

  • Réf. fabricant 500460
  • PART #473461
Type: TRANSCEIVER
Description

The HDMI Fiber Extender Kit (500460) allows HDMI equipment to be connected up to 1,000 ft (305m) via one (1) multimode fiber strand in a point-to-point configuration depending on resolution. The kit comes with one (1) transmitter, one (1) receiver, IR Sensor (500998), IR Emitter (500999) and two (2) power supplies.

Caractéristiques
  • Up to 1,000 ft (305m) via a single multimode fiber
  • IR Control (IR Sensor and IR Emitter included)
  • SC connector for multimode fiber 62.5 um/125 um or 50um/125 um.
  • Supports RS232
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires