Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5006-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5006-001 | 206/207 Vandal-Resistant Housing, For AXIS 206 And AXIS 207 Network Cameras

  • Réf. fabricant 5006-001
  • PART #326596
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR
Format: DOME
Housing Style: STANDARD
Mounting Type: STANDARD
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: FIXED
Description

Vandal-resistant indoor housing for Axis 206/207 (not wireless).


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Detention grade housing
  • Impact-resistant dome and tamper-resistant screws
  • Cast aluminum construction with side and top cable access ports
  • Indoor installations only
Spécifications
  • Vandal-Resistant Housing
  • Material: Upper Unit - Cast Aluminum; Lower Unit - Cast Aluminum Trim Ring With Polycarbonate Dome
  • Mounting: Ceiling/Wall
  • Dimensions: 6.100 Inch x 4.100 Inch (154 mm x 103 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires