Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
500998 | MUXLAB INC

MUXLAB INC | 500998 | IR EMITTER

  • Réf. fabricant 500998
  • PART #420853
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
PTZ Control: NO
Description

The IR Emitter (500998) works in conjunction with MuxLab products to support IR source control between the AV source and the AV display. The 500998 connects to an active balun transmitter. The IR Sensor (500999) is the complementary product that connects to the active balun receiver. The handheld remote control is not included.

Caractéristiques
  • Suitable for IR data format: NEC code, RC5 code, RC6 code, Grunding code, RCA Code, Zenith code and Sony 12-bit code
  • Carrier frequency: 38 kHz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires