Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5010-631 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5010-631 | AXIS T95A63 Extension Bracket

  • Réf. fabricant 5010-631 | T95A63
  • PART #376897
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Housing Style: DOME
Mounting Type: CEILING
Description

Extension bracket for AXIS T95A00 and T95A10 dome housing. Used with AXIS T95A62 Ceiling / Parapet bracket. Length: 27 cm

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires