Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
50120-103 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 50120-103 | Quadra Rack; 19"W x 7'H x 29"D; Gray; 45 RMU; No. of Posts - 4; Top Angle

  • Réf. fabricant 50120-103
  • PART #319489
Color: GREY
Height: 7'
Material: ALUMINUM/STEEL MIX
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Cost-effective solution for supporting rack-mount network equipment. The QuadraRack 4-Post Frame offers the strength and stability of a cabinet in an open mounting system, providing easy access for simplified installation and cabling along with unrestricted air flow for improved cooling and heat dissipation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires